Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY 250307FR WARNSCHILD,DANGER HANDS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3447297
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250307FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Reinraumprodukte
Material des Schilds: PET (Polyester)
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Außenbreite: 50 mm
  • Farbe des Schilds: Schwarz auf Gelb
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schildtyp: Gefahrenschild
  • Schildbeschriftung: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,74715* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.