Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 0936 008 3101 EINSATZ, HAN8D BUCHSE CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3455117
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     0936 008 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 9 Kontakte
  • Produktpalette: Han D
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 0936 008 3101, 3455117, 345-5117
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,95*
    ab € 2,59*
    € 3,50*
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 2,57*
    € 3,59*
    1
    € 5,46*
    ab € 2,63*
    € 3,67*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 2,7542*
    € 3,9432*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,11*
    € 9,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,87*
    € 8,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1400
    ab € 10,00*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1401
    ab € 10,00*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1600
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1601
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 0300
    ab € 4,31815*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0306
    ab € 11,721*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0301
    ab € 2,95*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0320
    ab € 1,8245*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0801
    ab € 4,2262*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0820
    ab € 3,2807*
    Zubehör
    Harting
    09 15 000 6204
    ab € 0,3682*
    Zubehör
    Harting
    09 36 008 3001
    ab € 2,5625*
    Zubehör
    Harting
    09200030327
    ab € 2,1694*
    Zubehör
    Harting
    11200030800
    ab € 6,331*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0720
    ab € 2,61*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.