Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN36NG00D INDUKTIVITÄT, 36NH, 3.1GHZ, 0.26A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471460
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN36NG00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 260 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.63 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 3.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 36 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN36NG00D, 3471460, 347-1460
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,0324*
    € 0,0496*
    Lager 139
    4518
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0471*
    € 0,1652*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0766*
    € 0,251*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1652*
    € 0,19659
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1521*
    € 0,181
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,111*
    € 0,13209
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0719*
    € 0,08556
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0656*
    € 0,07806
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,652* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.