Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MJ3001 TRANS, BIPOLAR, NPN, 80V, 10A, TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473377
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MJ3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 80 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 1000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • DC-Kollektorstrom: 10 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • Bauform - HF-Transistor: TO-3
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Verlustleistung Pd: 150 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, MJ3001, 3473377, 347-3377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,69*
    € 7,9611
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,61*
    € 5,4859
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,29*
    € 5,1051
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,09*
    € 4,8671
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.