Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK SM103 PINZETTE FÜR SMD-BAUTEILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3480549
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
ideal-tek pinzette smd
pinzette smd
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: SM103
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, SM103, 3480549, 348-0549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,35*
    € 36,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,86*
    € 29,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    D00836
    ab € 44,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.