Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 03 160 SB SCHERE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3483691
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 03 160 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Gesamtlänge - metrisch: 160 mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: Kunststoffbeschichtet
  • Klingenlänge - imperial: -
  • Klingenlänge - metrisch: -
  • Schere: Kevlar
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Gesamtlänge - imperial: 6.3 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, elektrikerschere 160mm knipex, konturenschere, knipex drahtschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 95 03 160 SB, 3483691, 348-3691
    Angebote (37)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    15
    1
    € 4,95*
    ab € 27,69*
    € 36,83*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 27,98*
    € 37,12*
    1
    € 4,00*
    ab € 28,39*
    € 37,74*
    3 Tage
    12
    1
    € 5,99*
    ab € 28,72*
    € 38,12*
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 53,72*
    € 69,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,11*
    € 82,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,57*
    € 74,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,50*
    € 69,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,07*
    € 65,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,72*
    € 63,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.