Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA D-47282 HOLESAW KIT 12 PIECE ELECTRICIANS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498321
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-47282
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Lochsäge
Produktpalette: Makita - Electricians Hole Saw Kits
  • Lieferumfang des Kits: 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 38mm, 51mm, 54mm, 57mm, 68mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, Lochsägen-Satz, Lochsägen-Set, Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, Makita Ersatzteile, bit-satz makita, bit satz, bit-sortiment 12teilig, Elektrosägen, Elektrowerkzeuge, Lochsägesets, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, MAKITA, D-47282, 3498321, 349-8321
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 47,83*
    € 60,90*
    Lager 139
    8
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 50,44*
    € 63,53*
    13 Tage
    6
    pro Stück
    € 6,29*
    ab € 51,47*
    € 64,69*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 50,89*
    € 64,69*
    1 Tag
    1
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 52,37*
    € 65,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,53*
    € 75,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,72*
    € 74,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,72*
    € 72,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,21*
    € 69,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,83*
    € 66,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,44*
    € 60,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.