Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CCPLTR4352-X KABELHALTER NYLON, SCHWARZ, 78X180X128MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498699
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCPLTR4352-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: 128 mm
  • Produktpalette: CCPLTR
  • Außenbreite: 180 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Außenlänge: 78 mm
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelhalter panduit, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, CCPLTR4352-X, 3498699, 349-8699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 663,80*
    € 846,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 672,01*
    € 847,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 847,01*
    € 1.007,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 792,15*
    € 942,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 744,66*
    € 886,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 680,46*
    € 809,75
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 672,01*
    € 799,69
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 67,201* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.