Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT CCPL2H5870-X KABELHALTER NYLON, SCHWARZ, 45X128X78MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498702
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCPL2H5870-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelklemme/Kabelclip: Kabelklemme, Befestigung mit Schraube
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Schwarz
  • Höhe: 78 mm
  • Produktpalette: CCPL2H
  • Außenbreite: 128 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Nylon (Polyamid)
  • Außenlänge: 45 mm
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, konfektionierte, PANDUIT, CCPL2H5870-X, 3498702, 349-8702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 100,76*
    € 144,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 87,17*
    € 144,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 144,20*
    € 171,60
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 141,48*
    € 168,36
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 127,56*
    € 151,80
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 114,11*
    € 135,79
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 108,22*
    € 128,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 103,60*
    € 123,28
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 99,52*
    € 118,43
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 87,17*
    € 103,73
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,717* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.