Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Video, TV
>
TV-Geräte
>
Empfangstechnik
>
Antennen
>
Mobilfunk-Antenne
>
GSM Antenne
>
Artikel
MOLEX 212570-0150 FUNKANTENNE, 1.71-2.17GHZ, 1.76DBI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3498960
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
212570-0150
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.:
2.17 GHz
Produktpalette:
212570
Antenne:
Funk / LTE
Frequenz, min.:
1.71 GHz
Antennenmontage:
Klebebefestigung
Antennenpolarisation:
Linear
Eingangsimpedanz:
50 ohm
Eingangsleistung:
2 W
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Stehwellenverhältnis (VSWR):
-
Verstärkung:
1.76 dBi
RoHS konform: Ja
... >
Audio- & Video-Ausrüstung
>
Antennen
>
HF-Antennen
Weitere Suchbegriffe:
molex rundstrahlantenne
,
lte antenne
,
Antennen
,
Audio
,
HF-Antennen
,
Video-Ausrüstung
,
MOLEX
,
212570-0150
,
3498960
,
349-8960
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,18*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen