Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GLI 900-150 B FOLIENKONDENSATOR 150UF 900V STIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500693
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GLI 900-150 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: GLI Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Stiftbolzen
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 900 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 68 mm
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, GLI 900-150 B, 3500693, 350-0693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 185,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 268,05*
    € 318,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,22*
    € 312,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,39*
    € 262,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 207,28*
    € 246,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,49*
    € 220,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.