Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

INFINEON IMZA65R107M1HXKSA1 MOSFET, N-KANAL, 650V, 20A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3500952
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IMZA65R107M1HXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 18 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.107 ohm
  • Produktpalette: CoolSiC M1
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 20 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 75 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IMZA65R107M1HXKSA1, 3500952, 350-0952
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 4,22*
    € 6,04*
    Lager 139
    324
    1
    € 14,99*
    ab € 4,49*
    € 10,68*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,15*
    € 17,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,68*
    € 12,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,35*
    € 8,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    1ED3890MC12MXUMA1
    ab € 3,66*
    Zubehör
    Infineon
    1ED3125MU12FXUMA1
    ab € 0,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.