Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON BPLUSOFFLOADBOARDTOBO1 DEMOBOARD, LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3514655
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BPLUSOFFLOADBOARDTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: TLD1114-1EP
  • Eingangsspannung, min.: 8 V
  • Eingangsspannung, max.: 16 V
  • Bausteintopologie: Linear
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 7 V
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard TLD1114-1EP
  • Ausgangsstrom: 360 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Programmiergerät, eval board infineon, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, INFINEON, BPLUSOFFLOADBOARDTOBO1, 3514655, 351-4655
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 80,89*
    € 106,38*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 85,01*
    € 108,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,90*
    € 129,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,01*
    € 128,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 105,33*
    € 125,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,53*
    € 117,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,01*
    € 101,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.