Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL POWER SOLUTIONS ABC601-1T24 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3515678
Hersteller:
     Bel Power Solutions
Herst.-Nr.:
     ABC601-1T24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ABC601 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 600W bei 600LFM
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 400 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Medizin &, LED-Beleuchtung
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 25 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, BEL POWER SOLUTIONS, ABC601-1T24, 3515678, 351-5678
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 265,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 318,87*
    € 379,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 318,32*
    € 378,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 300,53*
    € 357,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 294,79*
    € 350,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 265,76*
    € 316,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Power Solutions
    MCC600-1T24
    ab € 228,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.