Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 696103101002 SICHERUNGSHALTER CLIP 20A 250V 5MMX20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517050
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     696103101002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: WR-FSH
  • Sicherungshalter: Clip für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Stift
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, WURTH ELEKTRONIK, 696103101002, 3517050, 351-7050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 1,45*
    € 2,49*
    Lager 139
    228
    € 14,99*
    ab € 1,52*
    € 2,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.