Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter SMT-Blöcke PCB-Clip-Abdeckung 5 x 20 mm 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288289
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     696103101002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 20a
sicherungshalter
Sicherungshalter SMT-Blöcke PCB-Clip-Abdeckung, Typ=696103101002, Breite=9.4 mm, Höhe=12 mm, Lagerungstemperatur max.=120 °C, Lagerungstemperatur min.=-30 °C, Länge=22.7 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=20 A, Baugruppentyp=Leiterplatte, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Kupferlegierung, IP-Schutzart=IP00
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter SMT-Blöcke PCB-Clip-Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,48*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 2,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.