Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744914117 INDUKTIVITÄT LUFTSPULE 17.5NH 2.2GHZ 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517157
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744914117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 4 A
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.2 GHz
  • Induktivität: 17.5 nH
  • Produktpalette: WE-CAIR Series
  • DC-Widerstand, max.: 0.0045 ohm
  • Produktbreite: 3.05 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 3.18 mm
  • Produktlänge: 6.68 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Luftspulen, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744914117, 3517157, 351-7157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 0,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,403*
    € 1,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,276*
    € 1,51844
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.