Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 240-127 DIGITAL DISCOVERY HIGH SPEED BUNDLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517224
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     240-127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logikanalysator
logikanalysator digilent
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Spartan-6
  • Prozessorhersteller: Xilinx
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Digital Discovery-Board, konfektionierte Flywire-Kabel (2x6 &, 2x16), USB-A/Micro-B-Kabel
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Prozessorkern: XC6SLX25-2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, FPGA, Kits, Leiterplatten, DIGILENT, 240-127, 3517224, 351-7224
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 211,36*
    € 252,97*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 222,43*
    € 265,50*
    Frei Haus
    ab € 229,72*
    € 281,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 265,50*
    € 315,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,40*
    € 312,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,83*
    € 292,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,80*
    € 279,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 222,43*
    € 264,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Digilent
    410-349
    ab € 39,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.