Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2010AQDB NETZFILTER, STANDARD, 10A, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517430
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2010AQDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FLLE2-Q Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 300 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FLLE2010AQDB, 3517430, 351-7430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18
    Frei Haus
    ab € 28,07*
    € 34,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,56*
    € 41,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,01*
    € 48,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,08*
    € 46,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,28*
    € 39,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,54*
    € 33,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    FN2020-10-06
    ab € 12,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.