Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7447840222 INDUKTIVITÄT VIELSCH. 220NH 0.12A 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518476
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447840222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: WE-MK Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 120 mA
  • DC-Widerstand, max.: 3.77 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 500 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 7447840222, 3518476, 351-8476
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8573
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0225*
    € 0,0609*
    1000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0563*
    € 0,067
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0331*
    € 0,03939
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0288*
    € 0,03427
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0283*
    € 0,03368
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0225*
    € 0,02678
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,609* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.