Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY NTCS0805E3103FHT NTC-THERMISTOR, AEC-Q200, 10K, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCS0805E3103FHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
Produktpalette: NTCS
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Widerstand (25°C): 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • B-Konstante: 3940 K
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermistor, heißleiter, Messumformer, Messwandler, NTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, VISHAY, NTCS0805E3103FHT, 3518739, 351-8739
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    300
    10
    € 14,99*
    ab € 0,30*
    € 0,949*
    3
    € 5,95*
    ab € 0,6421*
    € 1,4015*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,464*
    € 1,555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.