Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524Q1106K189 FOLIENKONDENSATOR, 10UF, 100V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3518827
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q1106K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32524 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32524Q1106K189, 3518827, 351-8827
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1400
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,51*
    € 2,02*
    4
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 583,282*
    € 608,3315*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1400 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 14000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
    Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 2.828,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.