Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32656S0684J564 FOLIENKONDENSATOR 0.68UF 1KV LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519018
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32656S0684J564
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Ausgang (kvar): -
  • Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse - Flachstecker
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.68 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 16 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 480 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0065 ohm
  • Produktpalette: B32656S Series
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: 10.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 28.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32656S0684J564, 3519018, 351-9018
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    48
    Frei Haus
    ab € 4,99*
    € 6,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,68*
    € 10,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 1920 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.