Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32758G2406K000 FOLIENKONDENSATOR, 40UF, 500V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519076
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32758G2406K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 40 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 35 mm
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.024 ohm
  • Produktpalette: B32758 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE III (Testbedingung A)
  • dv/dt: 13 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32758G2406K000, 3519076, 351-9076
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.