Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STW70N65DM6-4 MOSFET, N-KANAL, 650V, 68A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527135
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STW70N65DM6-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.036 ohm
  • Produktpalette: MDmesh DM6
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 68 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 450 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STW70N65DM6-4, 3527135, 352-7135
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 9,06*
    € 17,15*
    Lager 139
    222
    1
    € 14,99*
    ab € 8,42*
    € 18,35*
    30
    Frei Haus
    ab € 16,00*
    € 19,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.