Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEFRAM MW9090 ISOLATIONSMESSER, 50V BIS 1KV, 20GOHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3527969
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     MW9090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät
Isolationsprüfspannung: 50V, 100V, 250V, 500V, 1kV
  • Isolationsprüfer: Multifunktion
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 207 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 95 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 4Mohm bis 20Gohm
  • Gewicht: 630 g
  • Außentiefe: 52 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Isolationsprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, SEFRAM, MW9090, 3527969, 352-7969
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 418,08*
    € 489,92*
    € 6,90*
    ab € 454,16*
    € 528,61*
    Frei Haus
    ab € 442,95*
    € 531,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 489,92*
    € 583,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 484,67*
    € 576,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 443,78*
    € 528,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 435,70*
    € 518,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 418,08*
    € 497,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.