Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FUSB3307MX-PPS-GEVB EVAL.BOARD, USB-C-PD-CONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3528447
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB3307MX-PPS-GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: USB Power-Delivery (PD)-Controller Typ C
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard FUSB3307MX &, NCV81599
  • Kit-Anwendungsbereich: Schnittstelle
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: FUSB3307D6MX, NCV81599
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Datenaustausch, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Schnittstellen, ONSEMI, FUSB3307MX-PPS-GEVB, 3528447, 352-8447
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 99,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,60*
    € 157,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,53*
    € 152,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,34*
    € 142,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,60*
    € 131,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 99,66*
    € 118,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.