Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRINAMIC / ANALOG DEVICES TMC261C-PA MOTORTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3529989
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC261C-PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 59 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Motortyp: Zweiphasen-Schrittmotor
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bauform - Treiber: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Motorsteuerungen, Motortreiber, Power-Management-ICs, Regler, Steuerungen, Treiber, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC261C-PA, 3529989, 352-9989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 1120 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.