Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-6151.2000.B002 VANDALENSICH. SCHALTER SPDT 3A/240V 22MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3530680
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6151.2000.B002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, bündig
  • Produktpalette: 82
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 240 V
  • Schalterfunktion: Rastend
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-6151.2000.B002, 3530680, 353-0680
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 12,21*
    € 17,98*
    1
    € 8,95*
    ab € 12,89*
    € 18,93*
    5
    € 6,90*
    ab € 20,30*
    € 26,27*
    1
    Frei Haus
    ab € 21,17*
    € 31,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.