Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NCP18XW222J03RB THERMISTOR SMD 2.2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3532434
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP18XW222J03RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Produktpalette: NCP Series
  • NTC-Gehäusegröße: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Thermistor: NTC
  • Widerstand (25°C): 2.2 kohm
  • B-Konstante: 3950 K
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • NTC-Montage: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, heißleiter, Messumformer, Messwandler, NTC-Thermistoren, Sensoren, Temperatursensoren, Thermistoren, MURATA, NCP18XW222J03RB, 3532434, 353-2434
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,059*
    € 0,2076*
    Lager 139
    2110
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0612*
    € 0,2706*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2706*
    € 0,32201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2208*
    € 0,26275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1243*
    € 0,14792
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0989*
    € 0,11769
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0757*
    € 0,09008
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,706* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    V11-7
    ab € 80,11*
    Zubehör
    Licefa
    V11-7-6-10
    ab € 150,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.