Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-480C-24 DC/DC-WANDLER, 24V, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534378
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-480C-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Produktpalette: DDR-480 Series
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 125.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 85.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 128.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 67.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 480 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 33.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, DC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, DDR-480C-24, 3534378, 353-4378
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 160,60*
    € 204,63*
    Frei Haus
    ab € 173,31*
    € 219,72*
    € 6,90*
    ab € 164,05*
    € 226,86*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 185,03*
    € 227,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,41*
    € 270,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 227,29*
    € 270,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,77*
    € 252,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,11*
    € 242,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,03*
    € 220,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480B-12
    ab € 166,58*
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480B-24
    ab € 150,60*
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480B-48
    ab € 162,23*
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480C-12
    ab € 163,27*
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480C-48
    ab € 163,23*
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480D-12
    ab € 163,20*
    Ähnlich
    Mean Well
    DDR-480D-24
    ab € 163,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.