Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDS15A-05 DC/DC-WANDLER, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534452
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDS15A-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: MDS15 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 12 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 25.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 50.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: -
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, MDS15A-05, 3534452, 353-4452
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 22,64*
    € 34,33*
    € 6,90*
    ab € 28,45*
    € 44,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,53*
    € 47,17*
    8 Tage
    8
    € 6,99*
    ab € 59,85*
    € 78,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,53*
    € 38,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.