Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-500D-24 DC/DC-WANDLER, 24V, 20.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534520
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-500D-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Produktpalette: RSD-500 Series
  • DC/DC-Wandler: Gehäust
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 110 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 41 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 100 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 237 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 154 V
  • Ausgangsleistung, max.: 499.2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 67.2 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 20.8 A
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Chassismontage, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, RSD-500D-24, 3534520, 353-4520
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 184,15*
    € 257,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 210,45*
    € 258,30*
    7 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 349,94*
    € 418,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 258,30*
    € 307,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,41*
    € 303,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,37*
    € 286,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,02*
    € 273,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,45*
    € 250,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Power Solutions
    72RCM500-24DMQ
    ab € 491,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.