Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4D SYSTEMS PIXXILCD-13P2 HMI-PANEL, LCD-TFT, 240X240P, 300CD/M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534715
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     PIXXILCD-13P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bildschirmgröße: 1.3 Zoll
  • Anzeigenauflösung: 240 x 240 Pixel
  • Pixelgröße (H x B): 0.133mm x 0.133mm
  • Produktpalette: Pixxi Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Messanzeige: TFT-LCD
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Speichergröße: 16 MB
  • Schnittstelle für Einbauanzeige: I2C, UART
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Grafikbildschirm, HMI, instrumente, Mensch-Maschine-Schnittstelle, Messanzeige, Prozesssteuerung, 4D SYSTEMS, PIXXILCD-13P2, 3534715, 353-4715
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 23,99*
    € 42,30*
    € 8,95*
    ab € 31,54*
    € 46,80*
    € 6,90*
    ab € 35,69*
    € 48,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,14*
    € 47,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,64*
    € 41,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,39*
    € 33,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.