Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XP235N2001TR-G MOSFET, N-KANAL, 30V, 2A, TO-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534788
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP235N2001TR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.08 ohm
  • Produktpalette: XP23
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-236
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TOREX, XP235N2001TR-G, 3534788, 353-4788
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0804*
    € 0,4022*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2913*
    € 0,6806*
    Lager 139
    1725
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0733*
    € 0,7922*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7922*
    € 0,94272
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5287*
    € 0,62915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4721*
    € 0,5618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2149*
    € 0,25573
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1535*
    € 0,18267
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,961* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.