Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOREX XP264N0301TR-G MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.3A, TO-236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534795
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP264N0301TR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 1.1 ohm
  • Produktpalette: XP26
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 300 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-236
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 400 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.6 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TOREX, XP264N0301TR-G, 3534795, 353-4795
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0405*
    € 0,2065*
    Lager 139
    2985
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0291*
    € 0,4728*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4728*
    € 0,56263
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2968*
    € 0,35319
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2638*
    € 0,31392
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1506*
    € 0,17921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0966*
    € 0,11495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0492*
    € 0,05855
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,364* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.