Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1590Z130 DRUCKGUSS-GEHÄUSE, 175X80X52MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3536014
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590Z130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Durchgangsdose
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Produktpalette: 1590Z
  • Außenhöhe - imperial: 6.93 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 54 mm
  • Gehäusefarbe: Natur
  • Konfigurierbar: Ja
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.13 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 176 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 6, 6P
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, hammond aluminiumgehäuse, durchgangsdose, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1590Z130, 3536014, 353-6014
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 19,88*
    € 28,93*
    € 6,90*
    ab € 21,17*
    € 28,95*
    € 6,90*
    ab € 22,35*
    € 39,26*
    € 8,95*
    ab € 28,86*
    € 43,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 27,37*
    € 47,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,10*
    € 56,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,80*
    € 54,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,73*
    € 48,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hammond
    1590MS100
    ab € 4,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.