Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKP1848H65050JY5 FOLIENKONDENS AEC-Q200 50UF 500V RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3542127
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKP1848H65050JY5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 52.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 500 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 50 µF
  • Produktbreite: 30 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 57.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0039 ohm
  • Produktpalette: MKP1848H Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 10 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 20.9 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, RMS-DC-Wandler, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, MKP1848H65050JY5, 3542127, 354-2127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    45
    Frei Haus
    ab € 9,76*
    € 12,67*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 9,57*
    € 27,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,26*
    € 31,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,97*
    € 27,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.