Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA RK73Z1ETTP DICKSCHICHTWIDERSTAND, JUMPER, 0R, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3542158
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     RK73Z1ETTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: -
  • Produktpalette: RK73Z
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, KOA, RK73Z1ETTP, 3542158, 354-2158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3925868
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00174*
    € 0,02031*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02031*
    € 0,02417
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01108*
    € 0,01319
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00664*
    € 0,0079
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0065*
    € 0,00774
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00529*
    € 0,0063
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00416*
    € 0,00495
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0028*
    € 0,00333
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00265*
    € 0,00315
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0025*
    € 0,00298
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00174*
    € 0,00207
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2031* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000Z0ED
    ab € 0,00187*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU020R00X
    ab € 0,00917*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04020000ZSTD
    ab € 0,0187*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.