Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 533B1502JL POTI LINEAR 5K 1W SCHLITZ-SCHRAUBENDREH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3547745
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     533B1502JL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 533 Series
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 533B1502JL, 3547745, 354-7745
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 19,94*
    € 40,12*
    Lager 139
    49
    1
    € 14,99*
    ab € 24,48*
    € 51,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,88*
    € 61,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,06*
    € 52,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,90*
    € 52,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,02*
    € 50,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,77*
    € 48,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.