Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 7TAG009530R0005 TY38M-TIE,TY-RAP SELF-LOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3552072
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009530R0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbinder: Zum Eindrücken in vorgebohrtes Loch
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 44.5 mm
  • Kabelbinderlänge: 185 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kabelbinderbreite: 4.67 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB, 7TAG009530R0005, 3552072, 355-2072
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,95*
    ab € 0,21846*
    € 0,27846*
    38 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 7,90*
    ab € 0,2269*
    € 0,2869*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,228*
    € 0,288*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,2302*
    € 0,2902*
    Lager 139
    960
    10
    € 14,99*
    ab € 0,628*
    € 1,395*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,395*
    € 1,66005
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.