Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK E1SEA18-12.000MTR KERAMIKRESONATOR, 12MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3572918
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     E1SEA18-12.000MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator 12 mhz
resonator
Produktpalette: E1S
  • Frequenzstabilität: ± 50ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 30ppm
  • Frequenz: 12 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, E1SEA18-12.000MTR, 3572918, 357-2918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,23*
    Lager 139
    747
    1
    € 14,99*
    ab € 0,177*
    € 0,316*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.