Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPTEK E1SEA18-24.000MTR KERAMIKRESONATOR, 24MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3572922
Hersteller:
     Ecliptek
Herst.-Nr.:
     E1SEA18-24.000MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: E1S
  • Frequenzstabilität: ± 50ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Resonanzimpedanz: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 30ppm
  • Frequenz: 24 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ECLIPTEK, E1SEA18-24.000MTR, 3572922, 357-2922
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,122*
    € 0,179*
    Lager 139
    3644
    1
    € 14,99*
    ab € 0,114*
    € 0,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.