Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABS25-32.768KHZ-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 8MM X 3.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573157
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABS25-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: ABS25
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 8mm x 3.8mm
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABS25-32.768KHZ-T, 3573157, 357-3157
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,23*
    € 0,28*
    Lager 139
    27000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,257*
    € 0,41*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,319*
    € 0,695*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.