Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP005767 FUTTER HANDSCHUHE ONE SIZE, WEISS, NYLON


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573209
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP005767
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Latex, PVC &, Other Chemical Handling Gloves
  • Art des Zubehörs: Glove Liner
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP005767, 3573209, 357-3209
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,611* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 15,14*
    € 18,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.