Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BSM180D12P3C007 SIC-MOSFET, 2FACH N-KANAL, 1.2KV, 180A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3573221
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BSM180D12P3C007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
rohm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: -
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: -
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Halbbrücke
  • Kanaltyp: Zweifach n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 180 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: Modul
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.2 kV
  • Verlustleistung: 880 W
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5.6 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, ROHM, BSM180D12P3C007, 3573221, 357-3221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 498,24*
    € 522,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 506,09*
    € 589,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 589,84*
    € 701,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 566,23*
    € 673,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 545,07*
    € 648,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 532,99*
    € 634,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 506,09*
    € 602,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.