Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RGS50TSX2DGC11 IGBT, 1.2KV, 50A, 395W, TO-247N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580048
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RGS50TSX2DGC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: TO-247N
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.7 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 50 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 395 W
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RGS50TSX2DGC11, 3580048, 358-0048
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 5,68*
    € 7,08*
    Lager 139
    392
    1
    € 14,99*
    ab € 4,18*
    € 10,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.