Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82442T1273K000 INDUKTIVITÄT, 27UH, 11MHZ, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580437
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82442T1273K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Produktpalette: B82442T
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2220 [Metrisch 5650]
  • DC-Nennstrom: 880 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.307 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 11 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 27 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Produktlänge: 5.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B82442T1273K000, 3580437, 358-0437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,38*
    € 0,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,374*
    € 1,163*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,163*
    € 1,38397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.