Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR IX4427NTR MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580478
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IX4427NTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Quellstrom: 1.5 A
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 35 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 1.5 A
  • Treiberkonfiguration: Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 35 ns
  • Eingabeverzögerung: 35 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, IXYS SEMICONDUCTOR, IX4427NTR, 3580478, 358-0478
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,55*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,568*
    € 0,898*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,50*
    € 1,49*
    Lager 139
    2289
    1
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 1,574*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,333*
    € 1,58627
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.