Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3120 0711 SDS-BOHRER, 7MM, 48MM, 110MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3582246
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3120 0711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Bohrergröße, metrisch: 7 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: 48 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds-plus 7x 10x100x165mm, hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3120 0711, 3582246, 358-2246
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 2,18*
    € 3,28*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,21*
    € 3,30*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,38*
    € 3,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 3,23*
    € 5,14*
    1 Tag
    3
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 3,56*
    € 5,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.